Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschrank grau B1200mm 3 B. 1 Wanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Sicherheitsschrank grau B1200mm 3 B. 1 Wanne
Artikel-Nr.:  302blb-30108160
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30108160
EAN:  4250101101502
Artikeldatenblatt
Sicherheitsschrank PHOENIX touchless mit Falttüren, 2-türig Falttürenschrank PHOENIX touchless - Berührungsloses, vollautomatisches Öffnen und Schließen Die Falttüren des PHOENIX touchless sind bei Nichtgebrauch permanent geschlossen und bieten Ihnen: eine gefahrlose Bedienung des Schrankes auch mit vollen Händen - berührungsloses Öffnen und Schließen der Türen - kein Abstellen der Gebinde, um Schranktüren zu öffnen einen hohen Schutz der Mitarbeiter vor gesundheitsschädlichen Dämpfen - nie mehr Ärger mit offen stehenden Schranktüren - Dämpfe können nicht in den Raum entweichen - dauerhaft wirksame Be- und Entlüftung im Schrank bei technischer Abluft den größtmöglichen Schutz für Mitarbeiter und Rettungskräfte im Brandfall - Typ 90, FWF90 (Stand der Technik) - automatische Schließung auch bei Stromausfall durch Schmelzlotsicherung höchsten Bedienkomfort und Sicherheit in der Anwendung - bequemes Entnehmen und Bestücken von Gebinden - vertikal durchgängige Abdeckleisten an den Falttüren geringere Betriebskosten - keine Verschmutzung der Schranktüren außen - geringere Instandhaltungskosten durch definierte Führung der Türen Selbstverständlich entspricht die neue Baureihe PHOENIX touchless dem aktuellen Stand der Technik: - TRbF 20 (Anhang L) - Typprüfung der Schränke nach DIN 12925-1 (FWF90) und EN 14470-1 (Typ 90) Funktionsablauf: 1. Personenerfassung durch den Sensor innerhalb von ca. 2 Sekunden. 2. Nach der Personenerkennung öffnen die Falttüren vollautomatisch innerhalb von ca. 5 Sekunden. 3. Der Sensor erkennt bei der Bedienung die Person und hält die Falttüren geöffnet. 4. Der Sensor registriert die Person nicht mehr die Türen schließen vollautomatisch nach ca. 10 Sekunden.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
110
Inneneinrichtung:
3 Böden/1 Auffangwanne
Schrankaußenmaße HxBxT:
1968x1200x615 mm
Schrankfarbe:
lichtgrau
... > Sicherheitsschränke > PHOENIX touchless > mit Falttüren, 2-türig
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 2.354,99*
Jesse
Frei Haus
€ 2.355,00*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.355,00*
€ 2.802,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG