Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Streugutbehälter 200 l o.Entnahmeöffnung grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Streugutbehälter 200 l o.Entnahmeöffnung grau
Artikel-Nr.:  302blb-30107100
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30107100
EAN:  4330816962206
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbox PLUS - Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Absolut korrosions- und witterungsbeständig - Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, 200-700 l Inhalt, dadurch einfaches Entleeren, Behälter stapelbar, platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern - Neuer Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend, einfaches Öffnen von außen und innen - Stapelbar in Reihenaufstellung Ab 400 l mit Haltebänder für Deckel, ab 1100 l serienmäßig mit Hochstellschere aus Edelstahl
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
652
Inhalt:
200 l
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung
Farbe:
Behälter grau/ Deckel orange
Schnelllieferprogramm:
Ja
Maße LxBxH:
890x590x670 mm
... > Betriebsmittel > Streugutbehälter/-wagen > Streugutbox PLUS
Angebote (2)
Versand
Netto
^
16 Tage
Frei Haus
€ 265,79*
Jesse
Frei Haus
€ 265,80*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG