Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multi-Tank 400 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
MULTI-Tank mit GFK-Einfüllschale (Zubehör)
Artikel-Nr.:  302blb-30103722
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  30103722
EAN:  4332163195207
Suchbegriffe:
Sicherheitstank
MULTI-Tank doppelwandig Einzeltank, doppelwandig, aus verzinktem Stahlblech mit HDPE-Innenbehälter. Zur Lagerung von Frisch- und Gebrauchtöl A III auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne*. Zugelassen zur Aufstellung im Gebäude. Mit serienmäßigem Zubehör wie Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe, fest verbundene Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten. - Niedrige Bauhöhe, dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig. - Zugelassen für den Transport nach ADR (auf 5 Jahre begrenzt) - Tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit und verbessert Handling/Transport.
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
103
Inhalt:
400 l
Schnelllieferprogramm:
Ja
Gewicht ca.:
55 kg
Maße LxBxH:
730x700x1180 mm
... > Sicherheitstank > aus Stahlblech > MULTI-Tank doppelwandig
Angebote (2)
Versand
Netto
^
12 Tage
Frei Haus
€ 472,79*
Jesse
Frei Haus
€ 472,80*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,80*
€ 562,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG