Produktinformationen von Jesse |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 302WZ-4257402073 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4257402073 EAN: 4027206011544 |
| |
|
|  |  |
 | UNITEST Temperaturfühler Oberflächenschnellfühler: Messbereich -50 °C bis +900 °C, die Ansprechzeit beträgt ca. 2,3 s (63,2 % des Temperatur-Endwertes), mit 500 mm Spiralkabel. Einstechfühler: Messbereich -50 °C bis +600 °C, die Ansprechzeit bertägt ca. 12,0 s (63,2 % des Temperatur-Endwertes), mit 500 mm Spiralkabel. Weitere Informationen:  |  | WG-Nr.: | 575 | Ausführung: | Einstechfühler | Maße: | 130 x 3 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,95* |
€ 48,00* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,80* |
€ 50,40* |  |  |  | Jesse | |  |  |  |  |  | € 7,90* | € 50,40* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,03* |
€ 53,79* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,40* |
€ 54,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Jesse |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Jesse |  | Versand von Jesse |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 168,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,90 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|