Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hydr. Kleinmessstativ magnetisch FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Jesse
Hydr. Kleinmessstativ magnetisch FORUM
Artikel-Nr.:  302WZ-4254503010
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4254503010
EAN:  4317784856706
Suchbegriffe:
Messstativ
Kleinmessstativ, mit mechanischer Zentralklemmung, FORUM
Weitere Informationen:
WG-Nr.:984
Ausladung:150 mm
Magnet-Ø:35 mm
Haftkraft:150 N
Säulenhöhe:180 mm
... > Messgeräte/Messstative > Mechanische Zentralklemmung > Forum
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Leitermann 4 Tage € 5,03* € 57,19*
Jesse 9 Tage € 7,90* € 57,20*
Sieland_Industriebedarf 3 Tage € 4,95* € 66,24*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Jesse
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  57,20* €  68,07 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,90*
ab € 168,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Holzkasten für hydraulisches Magnet-Messtativ FORUM
k.A.
4317784883931
€ 21,80* € 25,94
Ähnlich
Hydraulik Kleinmessstativ magnetisch FORUM
k.A.
4254503010
€ 57,19* € 68,06
Ähnlich
Magnet-Messstativ 700N 430x310mm FORUM
k.A.
4317784883924
€ 134,24* € 159,75
Ähnlich
Magnet-Messstativ Ex.600N280x180mm FORUM
k.A.
4254803030
€ 30,29* € 36,05
Ähnlich
Magnet-Messstativ Ex.600N370x260mm Gelenk FORUM
k.A.
4254803035
€ 64,09* € 76,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG