Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Taschenlampe 3D-CELL LED 31,5cm schwarz MAGLITE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
302WZ-0038739510804
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
0038739510804
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Stabtaschenlampe
Stablampe MAGLITE® D-CELL, 3-W-LED Lebensdauer (LED) ca. 10.000 Stunden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
860 g
Maße:
315 mm
Brenndauer:
25-35 h
Batterietyp:
3x D
... >
Taschenlampen
>
Taschenlampen MAGLITE
>
Stablampe MAGLITE® D-CELL
Weitere Suchbegriffe:
Taschenlampe
,
Taschenleuchte
,
stablampe led
,
mag instrument taschenleuchte
,
MAGLITE®
,
D-CELL
,
MAGLITE
,
Taschenlampen
Angebote
(13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 26,87*
€ 30,08*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 25,96*
€ 31,27*
Lager 986
€ 8,50*
ab € 26,62*
€ 31,45*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 31,30*
€ 36,86*
Lager 302
3 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 36,52*
€ 42,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AKKU, NIMH D MONO 2200MA VPE=2STK Typ: ACCU D2
Procter & Gamble
ACCU D2
ab € 11,84*
Zubehör
LADEGERAET, BASIC 5 PLUS, UK STECKER Typ: 5207303/UK
Ansmann
5207303/UK
ab € 14,44*
Zubehör
LHS-03, Taschenlampenholster
Nite Ize
LHS-03
ab € 14,65*
Zubehör
Taschenlampenhalter - Herst.-Teile-Nr.: 2543032
k.A.
2543032
ab € 24,44*
Zubehör
ULTRA+ D, Gerätebatterie LR20/D 1.5V 18000mAh
Energizer
ULTRA+ D
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG