Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Badetuchstange, 30 cm Edelstahl, Pyrit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badetuchstange, 30 cm Edelstahl, Pyrit
Badetuchstange, 30 cm Edelstahl, Pyrit
Badetuchstange, 30 cm Edelstahl, Pyrit
Artikel-Nr.:
     302SA-4009436311823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009436311823
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Badetuchstange 30 cm "Pyrit" Badserie "Pyrit", rostfrei, zum Kleben und Schrauben. Rostfrei, aus Edelstahl, zum Kleben oder Schrauben. Maße (H x B x T): 50 x 300 x 78 mm. Im Blister verpackt.
Weitere Suchbegriffe: Badserie, Stangen, 30, Serie, "Pyrit", cm, Halter, und
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
3 Tage
k.A.
€ 6,90*
€ 24,29*
€ 4,90*
ab € 21,45*
€ 26,39*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG