Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KU-SIFON P-FORM 1 1/2"X50 WAS-ANSCHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KU-SIFON P-FORM 1 1/2"X50 WAS-ANSCHL
KU-SIFON P-FORM 1 1/2"X50 WAS-ANSCHL
KU-SIFON P-FORM 1 1/2"X50 WAS-ANSCHL
Artikel-Nr.:
     302SA-4006596222259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006596222259
Suchbegriffe:
Abwasser Anschlussstück
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Kunststoff-Siphon Spülen-Röhrengeruchsverschluss mit Abwasseranschluss, verstellbares Abgangsrohr, weiß. Im Polybeutel mit Euro-Lochung.
Weitere Informationen:
Größe:
38,1 mm (1.1/2") x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Siphon, röhrengeruchsverschluss kunststoff, u., Kunststoff-Siphon, Abläufe, Ablaufzubehör
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
3 Tage
k.A.
€ 6,90*
€ 4,96*
€ 4,90*
ab € 4,38*
€ 5,84*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG