Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tauchrohr 250 mm chrom /f.Flaschengeruchv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchrohr 250 mm chrom /f.Flaschengeruchv.
Tauchrohr 250 mm chrom /f.Flaschengeruchv.
Tauchrohr 250 mm chrom /f.Flaschengeruchv.
Artikel-Nr.:
     302SA-4006596221269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006596221269
Suchbegriffe:
Flaschengeruchsverschluss
Tauchrohr
Tauchrohr, gerade Für Waschtischsiphon, Messingverchromt mit Bördelrand 31,7 mm (1.1/4"), Verwendung als Tauchrohr für Flaschen- und Röhrensiphon oder als Ablaufrohr für Flaschensiphon. SB-Verpackung mit Reiter.
Weitere Informationen:
Abmessung:
32 x 250 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, gerade, Siphon, (1, mm, 1/4"), 31, 7
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
3 Tage
k.A.
€ 6,90*
€ 4,63*
€ 4,90*
ab € 4,11*
€ 5,47*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG