Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schlauchverschr.-verchr. Schl. 1/2" - Mutt. m22 X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschr.-verchr. Schl. 1/2" - Mutt. m22 X1
Schlauchverschr.-verchr. Schl. 1/2" - Mutt. m22 X1
Schlauchverschr.-verchr. Schl. 1/2" - Mutt. m22 X1
Artikel-Nr.:
     302SA-4006596181020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006596181020
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Messing-mattverchromt, Schlauchgröße 12,7 mm (1/2") x Ø 14 mm. SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Muttergewinde:
M22 x 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Sanitär-Zubehör, Messing-mattverchromt
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
3 Tage
k.A.
€ 6,90*
€ 2,74*
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,31*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG