Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Perlator Mischdüse Kalkschutz M24 2er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perlator Mischdüse Kalkschutz M24 2er
Perlator Mischdüse Kalkschutz M24 2er
Perlator Mischdüse Kalkschutz M24 2er
Artikel-Nr.:
     302SA-4006596177368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006596177368
Suchbegriffe:
Mischdüse
Mischdüsen
Perlator
2-er
Mischdüse, Kalkschutz, Messing-verchromt, 2er-Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Abmessung:
M24/AG
Weitere Suchbegriffe: Kalkschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
4 Tage
k.A.
€ 6,90*
€ 5,29*
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 6,20*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG