Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mosquito-Netz SB 12,5X 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Mosquito-Netz SB 12,5X 2,5 m
Artikel-Nr.:  302GG-9003117034273
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  9003117034273
EAN:  9003117034273
Mosquito-Netz, weiß 12,5 m x 2,5 m
... > Draht > Insektengewebe > Mosquito-Netz, weiß
Weitere Suchbegriffe: weiß
Angebote (2)
Versand
Netto
^
6 Tage
€ 6,80*
€ 24,95*
Jesse
5 Tage
€ 7,90*
€ 25,07*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG