Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rübenhacke CircumPro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rübenhacke CircumPro
Rübenhacke CircumPro
Rübenhacke CircumPro
Artikel-Nr.:
     302GG-600101896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4333097903371
Suchbegriffe:
Dänische Rübenhacke
Rübenhacke
dänische rübenhacke
Dänische Rübenhacke Ein Muss für jeden Gartenbesitzer! Der CircumPRO Dänische Rübenhacke aus pulverbeschichtetem, gehärtetem Stahl eignet sich zur Lockerung der oberen Schichten von kultivierten Böden und für feine Arbeiten zwischen den Pflanzenreihen. Das Stahlblatt ist auswechselbar. • Stabile Ausführung • Für die Bodenbearbeitung • Aus Qualitätsstahl gefertigt • Gehärtet und pulverbeschichteter Stahl • Mit großer 28 mm Dülle • Kiefernstiel mit fein geschliffener Oberfläche • Farbe: grün • 10 Jahre Garantie Passender Stiel EAN 4333097904026 Ausführung: ohne Stiel (Abb. ähnlich)
Weitere Informationen:
Marke:
CircumPRO
Arbeitsbreite:
140 mm
Stiellänge:
– cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gartenpflege, CircumPRO, Gartenwerkzeug, Gartenhacke, Zieh-, und, Ziehhacke, Hacke
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 4,13*
€ 5,08*
€ 8,50*
ab € 4,16*
€ 5,11*
€ 3,95*
ab € 4,41*
€ 5,40*
€ 3,95*
ab € 5,06*
€ 5,54*
Lager 302
€ 6,90*
ab € 5,30*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG