Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nodafort Knotengefl. 80/ 6/15 a 50 m dickvz.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Nodafort Knotengefl. 80/ 6/15 a 50 m dickvz.
Nodafort Knotengefl. 80/ 6/15 a 50 m dickvz.
Artikel-Nr.:
     302GG-600054461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8015825030189
Suchbegriffe:
Knotengeflecht
Knotengeflechtzaun
Wildgatter
knotengeflecht
Knotengeflecht NODAFORT • Aus dickverzinkten Drähten • Abstand Vertikaldrähte: 15 cm • Horizontaldraht-Ø 2,0 mm • Vertikaldraht-Ø 2,0 mm • Kantendraht-Ø 2,5 mm • Rollenlänge 50 m Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal
Weitere Informationen:
Marke:
Neutrale Produktlinie
Abmessung:
80/6/15
Gewicht Rolle:
17,0 kg
Stückzahl pro Palette:
12 Rollen
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Zaun, Zaunsystem, Weidezaun, Zaungeflecht
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,28*
€ 46,95*
€ 5,20*
ab € 41,29*
€ 46,96*
€ 5,20*
ab € 41,29*
€ 46,96*
€ 3,95*
ab € 46,11*
€ 49,42*
Lager 302
€ 3,90*
ab € 50,82*
€ 56,57*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,57*
€ 67,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,67*
€ 66,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,78*
€ 62,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,09*
€ 60,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,82*
€ 60,48
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,0164* pro Meter)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.