Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Teich-komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Teich-komplett-Set
Artikel-Nr.:  302GG-4078500776400
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4078500776400
EAN:  4078500776400
Suchbegriffe:
Teich-Set
Teich-Set Einsteiger-Set für die individuelle Teichgestaltung. Einfacher und bequemer Einbau. Für Teiche bis 3 m². Teichfolie: 10 Jahre Garantie. Inhalt: - Hochwertige 0,5 mm PVC-Gartenteichfolie, verlegefertig zugeschnitten (3 x 4 m) - Mit passendem Teichvlies zum Schutz der Teichfolie vor Steinen oder Wurzeln - 1 x Pflanzenkorb, Maße 19 x 19 x 9 cm - 1 x Pflanzenkorb, Maße 23 x 23 x 13 cm - 1 x Pflanzenkorb, Maße Ø 22 cm, Höhe 12 cm - Pflanztuch 100 x 80 cm - Wasserspielpumpen-Set WP 600/2 - Teichbauanleitung + Pflanztipps Technische Prüfzeichen gelten nur für die Pumpe.
Weitere Informationen:
Verpackung:
4-Farb-Displaykarton.
GARDENA:
7764
... > Gardena > aquamotion Teichbau > Teich-Set
Weitere Suchbegriffe: aquamotion Teichbau, GARDENA
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 5,80*
€ 124,99*
Jesse
5 Tage
€ 7,90*
€ 125,34*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG