Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeits-u.Freizeitstiefel kurz,Gr.37,grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Arbeits-u.Freizeitstiefel kurz,Gr.37,grün
Artikel-Nr.:  302GG-4025888026764
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4025888026764
EAN:  4025888026764
Arbeits- und Freizeitstiefel Gärtner, grün Preise und Konditionen siehe aktueller Katalog Baugeräte / Arbeitsschutz / Werkstattmaterial / Technischer Handel. Textilfutter ist öl-, benzin- und säurebeständig Norm: EN 347 O4, Material: Schaft und Sohle: PVC, Sohle: schwarz, Schafthöhe: ca. 28 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gr. 37
... > Schuhe > Arbeits- und Freizeitstiefel > Gärtner, grün
Weitere Suchbegriffe: Gummistiefel, Nässeschutzstiefel, PVC-Berufsstiefel, Schuhe, Sicherheitsgummistiefel, Stiefel, Gärtner, grün, Arbeits-, Garten-Kleidung, Gartenzubehör
Angebote (3)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 6,80*
€ 6,70*
7 Tage
€ 6,80*
€ 8,79*
Jesse
5 Tage
€ 7,90*
€ 8,79*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG