Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Blaukorn Entec 5 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Jesse
Artikel-Nr.:
302GG-4008398631611
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4008398631611
EAN:
4008398631611
Suchbegriffe:
Blumendünger
Dünger
COMPO Blaukorn® ENTEC® NPK-Dünger mit Nitrifikationshemmstoff (3,4-Dimenthylpyrazolphosphat) und Magnesium 14+7+17 (+2) mit Bor, Zink Das bessere Blaukorn mit dem neuen, innovativen ENTEC®-Wirkprinzip. Durch eine optimierte Pflanzenversorgung wird mehr Ertrag, sowie höhere Erntegut-Qualität bei gleichzeitiger Umweltschonung erzielt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 kg
... >
Gartenausstattung
>
COMPO Dünger
>
Blaukorn® ENTEC®
Weitere Suchbegriffe:
Blaukorn
,
ENTEC
,
COMPO Dünger
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 4 Tage
max. 5 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
Wemag
6 Tage
€ 6,80*
€ 5,49*
Jesse
5 Tage
€ 7,90*
€ 5,51*
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 5,54*
Reidl
2 Tage
€ 4,95*
€ 5,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Jesse
Versand
von Jesse
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Jesse
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Balkon- und Kübelpflanzendünger Compo 1,3 L Jubiläumsangebot
Compo
4008398143671
€ 5,54*
€ 6,59
Ähnlich
Blaudünger 12+12+17+2 5,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050746
€ 4,77*
€ 5,68
Ähnlich
Blaukorn Entec 10 kg
Compo
63163
€ 10,67*
€ 12,70
Ähnlich
Compo Sana Compact 25 Liter
Compo
4008398111465
€ 6,71*
€ 7,98
Ähnlich
Eisendünger 10,0kg Eimer Gartenkrone
k.A.
4046806050869
€ 9,24*
€ 11,00
Ähnlich
Eisendünger 5,0kg Eimer Gartenkrone
k.A.
4046806052085
€ 6,00*
€ 7,14
Ähnlich
Gardena Dünger für Blumen- und Balkonpflanzen
Gardena
4078500113007
€ 4,11*
€ 4,89
Ähnlich
Gardena Dünger für Rosen
Gardena
4078500114202
€ 4,11*
€ 4,89
Ähnlich
Hornspäne 1,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050609
€ 1,84*
€ 2,19
Ähnlich
Kakteendünger flüssig 250ml Gartenkrone
k.A.
4046806050944
€ 2,46*
€ 2,93
Ähnlich
Kalkstickstoff 5,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050807
€ 6,83*
€ 8,13
Ähnlich
Rosendünger 1,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050678
€ 2,38*
€ 2,83
Ähnlich
Tomatendünger 1,0kg Gartenkrone
k.A.
4046806050821
€ 4,11*
€ 4,89
Ähnlich
Universal-Dünger Flüssig 1,0 Liter Gartenkrone
k.A.
4046806050579
€ 1,23*
€ 1,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG