Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FI-Schutzschalter RCD 2p 25A 30mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter RCD 2p 25A 30mA
FI-Schutzschalter RCD 2p 25A 30mA
FI-Schutzschalter RCD 2p 25A 30mA
Artikel-Nr.:
     302EL-4008224528177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008224528177
Suchbegriffe:
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter RCD 30 mA, 2-polig, nach DIN VDE 0664, EN 61 008, Kn 230 V AC. A-Typ: erfasst Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme.
Weitere Informationen:
Ausführung:
25 A, 2-polig, 0,03 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 30ma, schutzschalter 30 ma, schutzschalter 2 polig, Sicherungsmaterial, RCD
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,02*
€ 36,31*
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 30,94*
€ 37,37*
Lager 302
4 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 32,27*
€ 37,53*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elektronischer Dimmer A/W arktis weiss
k.A.
ab € 7,82*
Ähnlich
Kopp
106656008
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG