Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Signaldeckel 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signaldeckel 70 mm
Signaldeckel 70 mm
Artikel-Nr.:
     302EL-4000973222818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000973222818
Suchbegriffe:
Putzdeckel
Signaldeckel
ISO-Signaldeckel, lose
Weitere Informationen:
Abmessung:
70 mm Ø
Weitere Suchbegriffe: ISO, Elektroinstallationsmaterial
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 302
3 Tage
k.A.
10
€ 6,90*
€ 0,18*
10
€ 4,90*
€ 0,19*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG