Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verschlußhülsen 16 x 30


Menge:  Karton  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-9180487316
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  9180487316
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Verschlusshülsen
halboffene Verschlußhülsen für Kunststoffband 16 mm breit. Eigenschaften: Verschlussfestigkeit bis zu 75% der Bandfestigkeit, gewährleistet absolut zuverlässiges Umreifen von mittelschwereren Packstücken, Länge: 30 mm, Breite: 16 mm, aus Metall, glatt, Karton a´2000 Stück.
... > Industriebedarf > Verpackung, Schützen und Sichern > Klemmen und Hülsen
Weitere Suchbegriffe: Klemmen und Hülsen
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 24,77*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 24,77*
€ 29,48
pro Karton
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG