Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Auffanggurt Duraflex AGU 10, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-78281005875
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  78281005875
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Auffanggurt
Elastischer Einpunktauffanggurt mit Rückenauffangöse, Eigenschaften: Verbesserter Komfort, Höhere Sicherheit, Höhere Produktivität, Material: DuraFlex, teflonbeschichtet, Anwendung: Absturzsicherung und Positionierung, Norm: DIN/EN 361 + DIN/EN 358.
... > Unfallschutz > Absturzsicherung > Auffanggurte und Haltegurte
Weitere Suchbegriffe: Auffanggurte und Haltegurte
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 52,71*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG