|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 302-7827634151 Herst.-Nr.: 634151 EAN/GTIN: 4260015710370 |
| |
|
|  |  |
 | Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel mit einer Länge von bis zu max. 2,0 m inkl. aller Karabinerhaken, sowie mit einem abriebfesten und extra im Kantenbereich verstärkten 27 mm breitem Gurtband. Der Bandfalldämpfer reduziert die bei einem Absturz auftretenden Stoßkräfte weit unter den durch die Norm vorgeschriebenen Wert von 600 kg. Im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte. Karabinerhaken aus Aluminium und einer Öffnungsweite von 65 mm. Bitte beachten Sie die jährliche Überprüfungspflicht für Absturzsicherung ! Weitere Informationen:  |  | Material: | Polyamid, Aluminium | Länge: | 2,00 m | Norm: | DIN EN 355, EN 354 | Ausführung: | 27 mm Gurtband |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Verbindungsmittel für Absturzsicherung, falldämpfer mas, falldämpfer 1,5m, Dämpfer (Fall-) |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 34,45* | € 41,94* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 37,97* | € 46,19* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 40,02* | € 47,04* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 41,58* | € 48,79* |  |  |  | Lager 302 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 40,41* | € 49,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 302 |  | Versand: Lager 302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 50,01* | € 3,90* |  | ab € 150,01* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|