Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mikros Rückenstützgurt Standard, marineblau, Gr. L (HüftumFAng 96 - 106 cm) 


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-78220002
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  78220002
EAN:  k.A.
bequemer, leicht zu handhabender Rückenstützgurt.Eigenschaften: entlastet Rücken, schränkt schädliche Extrembewegungen ein, hilft, sich ergonomisch korrekt zu bewegen, gerader Schnitt für Unterstützung bei vorwiegend im Stehen ausgeübten Tätigkeiten. Anwendung: von außen über der normalen Kleidung anzulegen, Ausführung: Besatz: Klettverschlüsse innen und an zwei seitlichen Spannzügeln, mit abnehmbaren Hosenträgern, Obermaterial: Elastisches Nylongewebe, Farbe: marineblau.
... > Ergonomie > Büro und Lager > Rückenstützgurte
Weitere Suchbegriffe: Rückenstützgurte
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 33,62*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG