Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fixierbinde, 6 cm breit x 4 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-78189218
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  78189218
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fixierbinde
elastische Fixierbinde, die durch ihren außergewöhnlichen Hafteffekt jede Art der Verbandfixierung entscheidend vereinfacht. Anwendungsbereich: zur Fixierung von Wundauflagen. Eigenschaften: einfach anzulegen, elastisches Gewebe, rutschfest, griffig, 100 % dehnbar, waschbar. Ausführung: 4 m x 8 cm, einzeln verpackt.
... > Arbeitsschutz > Erste Hilfe > Verbandstoffe/Pflaster
Weitere Suchbegriffe: Verbandstoffe/Pflaster
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
100
€ 7,90*
€ 0,95*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Vergleichspreis: 100 Stück für € 95,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG