Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Curaplast® Sensitiv Wundschnellverband


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-781830611
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  781830611
EAN:  k.A.
weiches, anschmiegsames Vliespflaster für die sensible Haut; der schnelle Verband in Klinik und Praxis sowie für Bagatellverletzungen im Haushalt und unterwegs. Der hautfarbene Vliesstoff besteht aus 100 % Polyester, ist mit einem hautfreundlichen Polyacrylatkleber beschichtet und mit einem durchlaufendem Wundkissen ausgerüstet. Das hautfreundliche Pflaster ist individuell zuschneidbar, latex-, kolophonium- und kolophoniumderivatfrei und nicht wundverklebend. Ausführung: 5 Abschnitte à 10 cm in Faltschachtel.
... > Arbeitsschutz > Erste Hilfe > Verbandstoffe/Pflaster
Weitere Suchbegriffe: Verbandstoffe/Pflaster
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 1,90*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG