Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mundspatel, 18 x 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-78183020
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  78183020
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Mundspatel
aus sauber verarbeitetem Buchenholz gefertigte Spatel. Zum Aufragen von Salben und zur Inspektion des Rachenraumes. Eigenschaften: gerundete Kanten, geglättete Oberflächen, 1a Qualität. Ausführung: 1,8 cm breit x 15 cm lang, Packung a´100 Stück.
... > Arbeitsschutz > Erste Hilfe > Instrumente
Weitere Suchbegriffe: Instrumente
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 4,53*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG