Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

5-Finger Schweisserhandschuhe, Gr. 10,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-75310310
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  75310310
EAN:  k.A.
5-Fingerhandschuhe aus Rindnarbenleder, Handrücken aus Chromspaltleder, kräftig und weich, mit langer Chromspaltlederstulpe, Länge 35 cm.
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Schweißerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Schweißerhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
10
€ 7,90*
€ 2,42*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Vergleichspreis: 10 Paar für € 24,20*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG