Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kanalarbeiterhose, Weite (NB) 10, Gr. 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-74302243
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  74302243
EAN:  k.A.
Kanalarbeiter- und Anglerhose, verschweißte Nähte, verstellbare Gummiträger, rutschfeste Sohle. Obermaterial: Beschichtetes Gewebe, Futter: Textil, Laufsohle: Kunsstoff, Weite: NB (10) Farbe: olivgrün.
... > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Wathose und Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Wathose und Stiefel
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 43,00*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG