Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steitz Gießerstiefel NF 683 DUO (S2), Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-7422068347
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  7422068347
EAN:  k.A.
Sicherheitsstiefel S2, Ausstattung: Vollrindleder, fein genarbt, zwei verstellbare Aufreißschnallen, Rundum eingenähte Innenlasche, Vollnarbiges Rindfutterleder, PU-Überkappe, Secura Care-Fersendämpfung. Laufsohle: Perbunan Olten, anthrazit, transparent, Weite: NB, Farbe: Schwarz, Norm: DIN/EN 345-1 S2.
... > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Spezialschuhe
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstiefel, Spezialschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 76,74*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,74*
€ 91,32
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG