Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steitz Secura Dämpfungselement, rot bis 91 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-7422000007
Hersteller:  Steitz
Herst.-Nr.:  Vario
EAN:  k.A.
Das Steitz Secura Vario-System ermöglicht Trägern mit unterschiedlichem Körpergewicht eine gleich gute Dämpfung und eine spürbare Entlastung des Rückens. Kern des Systems ist die im Fersenbereich austauschbare Dämpfung in vier Gewichtsklassen. Über die gewichtsberechnete Elastizität der VARIO-Module lassen sich die Dämpfungseigenschaften des Schuhs für jeden Träger individuell optimieren, so dass der Bewegungsapparat eine spürbare Entlastung erfährt. Ergebnis ist ein ermüdungsfreies, weniger verletzungsanfälliges und den Rücken besser schonendes Gehen. Das STEITZ SECURA VARIO®-System ist mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V. ausgezeichnet.
... > Fußschutz > Zubehör > Gewichtsmodule
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse 10 Tage € 7,90* € 2,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Jesse
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  2,50* €  2,98 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,90*
ab € 168,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG