Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Otter-Schutzschuhe 93604, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-74209360447
Hersteller:  Otter
Herst.-Nr.:  93604
EAN:  k.A.
ErgoPlus III-Dämpfungselement, Faservlies-Brandsohle, Klettverschlüsse, halbes, anatomisch geformtes Fußbett, ESD-Ausstattung, Anstoßkappe. Obermaterial: Hydrophobiertes Rindboxleder, Laufsohle: DUO-PUR/TPU-Sohle, Futter: Vita-Tex-Futter, Farbe: schwarz/blau, Weite: 11, Norm: DIN/EN 345 S2.
... > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Halbschuhe
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Halbschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 53,52*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,52*
€ 63,69
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG