Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lupos-Sicherheitsstiefel Polar Bau Sp. Sch. (S3), Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-74188142
Hersteller:  Lupos
Herst.-Nr.:  A3212
EAN:  k.A.
Sicherheitsschuh aus PCP-freiem Rindsleder. Ausstattung: Stahlkappe und Zwischensohle, Vollnarbiges Rindoberleder, warmes Webpelzfuttert, gepolsterte Staublasche, rutschhemmende Sohle, vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, benzin-,öl- und säureesistent, 2-Dichten PU-Sohle, silikonfrei, hitzebeständig bis 130°, Weite: 11, Farbe: schwarz, Norm: DIN/EN 345-1 S3.
... > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstiefel, Stiefel
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 73,59*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,59*
€ 87,57
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG