Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aimont-Schutzstiefel Trucker 82003, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-74138200336
Hersteller:  Aimont
Herst.-Nr.:  82003
EAN:  k.A.
Schnürstiefel für den Bau S3 nach EN 345; Vollrind-Oberleder, Schafrand und Lasche gepolstert; Flexor-Fußbett; Fersendämpfung; Cambrelle-Futter*; rutschhemmende 2- Schichten Polyurethan-Laufsohle; öl- und säurefest; antistatisch, Stahlkappe; Stahlzwischensolhle, Schnellschnürung, Weite: 10,5, Farbe: Leder und Sohle schwarz, Norm: EN 345-S3.
... > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Bauschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 48,38*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,38*
€ 57,57
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG