Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aimont-Sicherheitswinterstiefel Rigger, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-7413790347
Hersteller:  Aimont
Herst.-Nr.:  81783
EAN:  k.A.
Sicherheitsschuh für individuellen Einsatz und extreme Arbeitsplatzbedingungen. Ausstattung: Stahlkappe und durchtrittsichere Sohle, Obermaterial aus geprägtem Qualitäts-Leder, wärmendes Webpelzfutter, anatomisches Fussbett, rutschhemmende 2-Schichten Polyurethan-Laufsohle, Öl- und Säurefest, antistatisch, Weite: 10,5, Farbe: schwarz, Norm: DIN/EN 345-1 S3.
... > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Bauschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 28,21*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,21*
€ 33,57
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG