Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3-Finger Hitzeschutzhandschuhe, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73610842
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  73610842
EAN:  k.A.
3-Fingerhitzeschutzhandschuhe aus Kevlar-Aramid-Gewebe. Eigenschaften: Filz, Strick, Schlinge, Glasfaser, Anwendungsbereiche: Hüttenwerke, Gießereien, Eisen-, Stahl-, Aluminium-Industrie, Glashütten, Automotive, Temeraturbereich: 300°-1000°C, Farbe: gelb, Länge: ca. 430 mm.
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Hitzeschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzhandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 37,42*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,42*
€ 44,53
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
73610843
€ 37,29*
€ 44,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG