Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Profas - Schutzhandschuhe Profi Ergo ENB20, Gr. 07


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73590107
Hersteller:  Profas
Herst.-Nr.:  ENB20
EAN:  k.A.
der Klassiker unter den Schutzhandschuhen mit noch besserem Sitz durch die neue ergonomische Passform. Ein äußerst funktioneller, qualitativ hochwertiger, universell einsetzbarer und strapazierfähiger Schutzhandschuh. Eigenschaften: Exzellente ergonomische Passform, hochflexibel, hervorragende Abriebfestigkeit und gute Schnittsicherheit, sehr guter Trocken-/ Nassgriff, nachweisbar hohe Trageakzeptanz, hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters, Einsatzgebiete: Leichte/mittlere Metallarbeiten, Reparatur/Instandhaltung, Allround-Handschuh, Ausführung: Fünffinger-Handschuh, Strickbund, Handrücken vollbeschichtet, Futter: Baumwoll- Interlock, Beschichtung: NBR spezial (Nitril- Kautschuk), Farbe: orange, Beständigkeit: gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Treibstoffe, Länge: 27 cm, Norm: DIN/EN 388.
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Mechanische Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Mechanische Schutzhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
10
€ 7,90*
€ 3,57*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Vergleichspreis: 10 Paar für € 35,70*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG