Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mapa - Schutzhandschuhe Solo Ultra Blue 997, Gr. 6 - 6.5


Menge:  Behälter  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73579976
Hersteller:  Mapa Spontex
Herst.-Nr.:  997
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Einmalhandschuhe für geringe Risiken aus dünnem Material für hervorragendes Tastempfinden. Eigenschaften: Bequemes An- und Ausziehen, Hand- und Produktschutz, für Lebensmittelkontakt geeignet, puderfrei, chloriniert, Empfohlen für Personen mit einer Allergie auf Naturlatex-Proteine. Anwendungsgebiete: Zubereitung von Nahrungsmitteln, Herstellung von Arzneimitteln, Hantieren im Labor, Handling von Kleinteilen, Handhabungsarbeiten in der Elektronikindustrie, Graphikgewerbe, Photoarbeiten. Ausführung: Material: Nitril, Fingerkuppen aufgerauht, Innen chloriniert, Länge: 245 mm, Stärke: 0,1 mm. Farbe: blau.
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Einweghandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 17,99*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 17,99*
€ 21,41
pro Behälter
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Mapa Spontex
997
€ 17,99*
€ 21,41
Ähnlich
Mapa Spontex
997
€ 17,99*
€ 21,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG