Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nitril- Montagehandschuh Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73541007
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  73541007
EAN:  k.A.
mechanischer Schutzhandschuh aus der K-Serie. Eigenschaften: NBR - Spezialbeschichtung-nahtlos (Nitrilkautschuk), Baumwollinterlockfutter, ausgezeichnete Schnittsicherheit und Abriebfestigkeit, hochflexibel, anatomische Passform, bestes Tastgefühl, atmungsaktiv. Einsatzgebiete: universal einsetzbar, Automobilindustrie, Automotive, Verpackungsarbeiten, Feinmontage, Kontrollarbeiten, Metallbearbeitung, Möbelfertigung. Ausführung: Fünf - Finger - Handschuhe, Strickbund, Handrücken teilbeschichtet, Farbe: orange, Norm: DIN/EN 388.
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Mechanische Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Mechanische Schutzhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
100
Frei Haus
€ 1,87*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Vergleichspreis: 100 Paar für € 187,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG