Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Armschützer ArMEX 961, 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo
Artikel-Nr.:
     302-7351961-10
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     961-420
EAN/GTIN:
     4008198796145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armschützer
Armstulpen
Hitzeschutzarmschoner
Mechanische Schutzhandschuhe
Guter Sitz und Halt, gute Kombinationsmöglichkeit mit anderen Schutzhandschuhen, hoher Schnittschutz, Wärmeisolierung bei mittlerer Hitzeentwicklung, angenehmer Tragekomfort. Einsatzgebiete: Metall- und Kunststoffindustrie z. B. Flugzeugbau, Automobilindustrie im Bereich Montage, Stahl- und Aluminiumwalzwerke im Bereich der Blechfertigung, alle Tätigkeiten mit Schnitt- oder Hitzegefährdungen für die Unterarme.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Para-Aramid
Größe:
3
Verpackungsmenge:
10 Stück pro Karton
Länge:
420 mm
Norm:
DIN EN 388, Kategorie II
Ausführung:
Gewebe mit Daumenloch, doppellagig
Lieferbare Größen:
2 (360 mm), 3 (420 mm)
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
10
pro Paar
€ 4,90*
€ 6,42*
10 Tage
k.A.
10
pro Paar
€ 4,90*
€ 7,36*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 7,49*
Lager 302
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 7,49*
4 Tage
k.A.
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
KCL
0961/02
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG