Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KCL- Handschuhe Kevmex N 934, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73519340
Hersteller:  KCL
Herst.-Nr.:  934
EAN:  k.A.
Verschiedene Strickstärken in der Kevlar-Reihe erlauben die Auswahl des bestgeeigneten Schnittschutzhandschuhs. Gleichzeitig stehen auch PVC-benoppte Varianten zur Verfügung. Diese bieten einen sehr guten Griff bei glatten Teilen. Bei allen Handschuh ist eine hohe Atmungsaktivität vorgegeben als auch durch das nahtlose Trikot eine extrem Feinfühligkeit. Anwendung: Schnittschutzhandschuh, Material: Kevlar, Farbe: gelb, Länge: 250 mm, Norm: DIN/EN 388.
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Schnitt- und Stichschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Schnitt- und Stichschutzhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
10
€ 7,90*
€ 7,74*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Vergleichspreis: 10 Paar für € 77,40*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG