Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KCL-Handschuhe Ideal 752, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73517000
Hersteller:  KCL
Herst.-Nr.:  752
EAN:  k.A.
Ideal ist ein besonders umweltfreundlicher hochelastischer Schutzhandschuh aus reinem Naturlatex. Hautsympathisch und von hohem Tragekomfort durch die Baumwollvelourisierung. Seine Rauhigkeit geben Ihm Griffigkeit und erhöhtes Tastgefühl. Dies gilt auch bei Arbeiten in kalter Umgebung. Er ist mit einem Strechrand versehen. Ideal ist zugelassen nach RAL für die Lebensmittelbe- und verarbeitung. Anwendung: Im Gesungheitswesen und bei der Krankenpflege, Labor-, Kantinen-, Reinigungs- und im Hygienebereich, Material: Naturlatex, Farbe: orange, Länge: 310 mm, Norm: DIN/EN 388
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Haushaltshandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Haushaltshandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
10
€ 7,90*
€ 0,96*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Vergleichspreis: 10 Paar für € 9,60*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG