|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 302-7351691-18 Herst.-Nr.: 691-8 EAN/GTIN: 4008198769187 |
| | | |
|
|  |  |
 | Kurzfristiger Kälteschutz bis -50°C, anatomische Passform, hoher Tragekomfort, hohe Strapazierfähigkeit, hohe Atmungsaktivität, gute Griffigkeit, Aufhängen zum Trocknen und Befestigen. Einsatzgebiete: Transport- und Logistikarbeiten, 691 Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Arbeiten und Maschinenbedienung in, alter Umgebung, Garten und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Außenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Bauwirtschaft. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Material: | Thinsulate, PVC, Nylon | Größe: | 8 | Verpackungsmenge: | 100 Paar pro Karton | Länge: | 280 - 330 mm | Norm: | DIN EN 511, EN 388, Kategorie II | Ausführung: | Innenfutter, Strickbund, genäht, fein profiliert | Lieferbare Größen: | 7 - 11 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |