Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KCL-Handschuhe Cama Iso 690, Gr. 09


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73516909
Hersteller:  KCL
Herst.-Nr.:  690
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Handschuh
PVC-Handschuh für den Kältebereich bis -25°C. Durch die Vollbeschichtung bietet er einen guten Schutz vor Flüssigkeiten. Gleichzeitig gibt er dem Anwender durch das Teddyfutterausreichenden Schutz vor der Kälte, um ein langes Arbeiten in der Kälte zu ermöglichen. Der Handschuh verfügt über hohe mechanische Beständigkeiten. Anwendung: Kälteschutzhandschuh, Material: PVC, Farbe: rotbraun, Länge: 300 mm, Norm: DIN/EN 511.
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Kälteschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
10
€ 7,90*
€ 13,61*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Vergleichspreis: 10 Paar für € 136,10*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG