Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KCL-Untersuchungs-Handschuhe 652, Gr. 07


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73516527
Hersteller:  KCL
Herst.-Nr.:  652
EAN:  k.A.
Untersuchungshandschuh ist aus Naturlatex und mit Rollrand versehen. Weiterhin ist er ungepudert. Er stellt einen praktischen Handschuh mit optimalen Tastgefühl für den Hand- oder Produktschutz dar. Seine Feinfühligkeit erhält er durch die dünne Schichtstärke. 100 Stück sind in einer praktischen Spenderbox enthalten. Anwendung: In der Medezin und dem Veterinärbereich, bei Malerarbeiten, bei Montage- und reinigungsarbeiten, in der Elektronik und Feinmechanik. Material: Naturlatex, Farbe: creme-natur, Länge: 240 mm, Norm: DIN/EN 388
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Einweghandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungshandschuh, Einweghandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 5,28*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG