Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KCL-Handschuh Camapur Comfort 626, Gr. 08


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73516268
Hersteller:  KCL
Herst.-Nr.:  626
EAN:  k.A.
mechanischer Schutzhandschuh frei von Weichmachern und Schadstoffen wie DMF, hautsympathisch durch hautneutrale Inhaltsstoffe, Größe anhand der Paspelierung erkennbar. Eigenschaften: extrem gute Feinfühligkeit, exzellente Passform, hohe Atmungsaktivität, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen, hohe mechanische Belastbarkeit, erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten, geringe Schmutzanfälligkeit. Einsatzgebiete: Elektronikindustrie Montagetätigkeiten, Produktschutz, Feinmechanik, Automobil- und Zuliefererindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten, Metall- und Kunststoffverarbeitung. Ausführung: Material: Polyurethan, Polyamid, Variante: nahtloses Trikot, Strickbund, handrückenfrei, tiefgetaucht, Länge: 240 ± 20 mm, Schichtstärke: 1,0 ± 0,2, Farbe: schwarz, Norm: DIN/EN 388 -Kategorie II.
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Mechanische Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Mechanische Schutzhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
10
€ 7,90*
€ 2,34*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Vergleichspreis: 10 Paar für € 23,40*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG