Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mechanische-Spezial-Schutzhandschuhe Camapur Comfort Antistatik 625, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo
Artikel-Nr.:
     302-7351625-56
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     625-6
EAN/GTIN:
     4008198762560
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Hohe Atmungsaktivität, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, griffsicher bei ölbenetzten Teilen, geraute PU-Beschichtung. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chipbe- und -verarbeitung, Feinelektronik.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Material:
Polyurethan, Polyamid, Kupfer
Größe:
6
Verpackungsmenge:
100 Paar pro Karton
Länge:
220 - 260 mm
Norm:
DIN EN 388, EN 1149, EN 61340-5-1, Kategorie II
Ausführung:
nahtloses Trikot, Strickbund, handrückenfrei
Lieferbare Größen:
6 - 10
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, ESD Handschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, arbeitshandschuh größe 6, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 302
10
€ 6,90*
€ 4,98*
13 Tage
k.A.
10
€ 5,95*
€ 5,40*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 50,01*
€ 3,90*
ab € 150,01*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG