Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KCL -Handschuhe Worktril 310, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73513100
Hersteller:  KCL
Herst.-Nr.:  310
EAN:  k.A.
Hervorragende Alternative zum Lederhandschuh. Worktril ist mit einer Nitrilbeschichtung versehen, die hohen mechanischen Belastungen standhält und einen guten Feuchtigkeitsschutz bietet. Die Passform erlaubt langes und ermüdungsfreies Arbeiten. Das Baumwolltrikot am Handrücken gewährleistet gute Atmungsaktivität und geringes Schwitzen. Anwendung: Mechanische Schutzhandschuhe, Material: Nitrilbeschichtetes Gewebe mit Baumwoll-Jersey, Farbe: Braun, Länge: 270 mm, Norm: DIN/EN 388.
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Mechanische Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Mechanische Schutzhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
10
€ 7,90*
€ 2,66*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Vergleichspreis: 10 Paar für € 26,60*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG