Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nylonhandschuh Excelflex, weiß, Gr. XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-7346050110
Hersteller:  Kromwell Technik
Herst.-Nr.:  H501
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Nylonhandschuh
PU-beschichteter, nahtloser Nylonhandschuh zur Montage kleinster Teile. Eigenschaften: gutes Tastempfinden "Palm-fit", rutschhemmend, höchste Abriebfestigkeit, sehr hohe Standzeiten, bester Tragekomfort, keine scheuernden Nähte, optimale Anpassung an die Handkonturen. Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten in der Autoindustrie, Elektroindustrie, Verpackungsindustrie, Glasindustrie. Ausführung: weiß, Norm: DIN/EN 388.
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Mechanische Schutzhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
12
€ 7,90*
€ 1,44*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 17,28*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG