Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PVC-Handschuh R 50, Gr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73431176
Hersteller:  North
Herst.-Nr.:  R50
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Handschuh
getauchter 5-Finger Handschuh auf auf Baumwoll Interlock Trägergewebe. Ausführung: starke Ausführung für guten Schutz bei mechanischen Risiken, hochwertige Qualität, Farbe: rotbraun, Länge ca. 35 cm, Norm: DIN/EN 388 - Kategorieat II.
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Mechanische Schutzhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
12
€ 7,90*
€ 1,49*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG