Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

5-Fi.-Nappaleder-Handschuhe, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-73312210
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  73312210
EAN:  k.A.
Handfläche aus Nappaleder, Handrücken aus Baumwolltrikot, sehr feinfühlig, atmungsaktiv. Material: Nappaleder, Baumwolltrikot, Farbe: Naturgrau/rohweiß, Länge: 240 mm, Norm: DIN/EN 420.
... > Arbeitsschutz > Handschutz > Lederhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
10
€ 7,90*
€ 0,67*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Vergleichspreis: 10 Paar für € 6,70*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG